QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mobilt dubbelsidigt plockställ


Filter
Fackdjup: 11.625 " , Bin Höjd: 4.625 " , Fackbredd: 5 9 / 16 " , Avsluta: Målad , Antal hyllor: 16 , Totalt djup: 24 " , Totala höjden: 60 " , Total bredd: 36 " , Totalt antal papperskorgar: 96
StilModellFack för färgFärgMaterialPris (ex moms)
A
QPRD-601BL + QDU-00
BlåGrå rack / blå lagerStålställ / plastfack23 795 SEK
B
QPRD-601GY + QDU-00
GråGrå rack / grå behållareStål23 795 SEK
C
QPRD-601RD + QDU-00
RedGrå rack / röda soptunnorStålställ / plastfack23 795 SEK
D
QPRD-601YL + QDU-00
GulGrå rack / gula soptunnorStålställ / plastfack23 795 SEK

Mobilt dubbelsidigt plockställ

Quantum Storage Systems mobila dubbelsidiga plockställ är idealiska för lagring av små till medelstora föremål i lager, garage och detaljhandel. Dessa fristående stålenheter är integrerade med dubbelsidiga lutande plastfack som är korrosionsbeständiga och lätta att rengöra. De öppna behållarna i öppen stil har en tydlig etiketthållare för enkel identifiering och snabb åtkomst till lagrade föremål. Enheterna har ett mobilt kit med 2 svängbara och 2 styva gummihjul för att tåla belastningar upp till 1200 lb och finns i röda, gula, blåa eller gråfärgade behållarvarianter.
Vi erbjuder också utbyte lådkorgar (QED601-serien) kompatibel med märkets rack för effektiv lagring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?