QUANTUM STORAGE SYSTEMS Öppna hyllsystem med lådor


Filter
Fackfärg: Grå , Kapacitet per hylla: 400 lb. , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlack , Lastkapacitet: 5200 lb. , Material: Stål , Totala höjden: 75 " , Total bredd: 36 " , Hyllbredd: 36 " , Totalt antal papperskorgar: 0 , Bredd: 36 "
StilModellDjupHöjdAntal hyllorÖvergripande djupHylldjupStorlekPris (ex moms)
A
1839-602
--7--18 "x 36" x 39 "7 766 SEK
RFQ
B
1275-801
--13--12 "x 36" x 75 "8 534 SEK
RFQ
C
1839-604
--7--18 "x 36" x 39 "8 778 SEK
RFQ
D
1275-701
--13--12 "x 36" x 75 "8 961 SEK
RFQ
E
1275-601
--13--12 "x 36" x 75 "9 997 SEK
RFQ
F
1275-501
--13--12 "x 36" x 75 "12 176 SEK
RFQ
G
1839-624
--7--18 "x 36" x 39 "8 563 SEK
RFQ
H
1875-602
--13--18 "x 36" x 75 "14 034 SEK
RFQ
I
2439-603
--7--24 "x 36" x 39 "9 881 SEK
RFQ
J
1239-401
--7--12 "x 36" x 39 "7 525 SEK
RFQ
K
1275-401
--13--12 "x 36" x 75 "13 437 SEK
RFQ
L
1239-601
--7--12 "x 36" x 39 "5 842 SEK
RFQ
M
2475-603
--13--24 "x 36" x 75 "16 744 SEK
RFQ
N
1875-624
--13--18 "x 36" x 75 "15 196 SEK
RFQ
O
1875-606
--13--18 "x 36" x 75 "11 800 SEK
RFQ
P
1875-604
--13--18 "x 36" x 75 "16 133 SEK
RFQ
Q
1275-000
12 "75 "1312 "12 "-7 000 SEK
R
1239-000
12 "39 "----4 053 SEK
RFQ
Q
1875-000
18 "75 "1318 "18 "-9 727 SEK
S
1839-000
18 "39 "----4 936 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?