QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hylla, 23-5 / 8 tum


Filter
Höjd: 4" , Innerhöjd: 4" , Innerlängd: 22.125 " , Längd: 23-5 / 8 " , Lastkapacitet: 50 lb. , Antal delningsplatser långa: 0 , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 23.625 "
StilModellFärgInre breddMaterialUtanför breddAnvänd avdelningsnummerBreddPris (ex moms)
A
QSB106BR
Svart5.5 "Polypropen / polyeten6.625 "Tillverkare Nr DSB102 / 104/1066-5 / 8 "154 SEK
A
QSB105BR
Svart3"Polypropen / polyeten4.125 "Tillverkare Nr DSB101 / 103/1054-1 / 8 "117 SEK
B
QSB114BR
Svart7.125 "Polypropen / polyeten8.375 "Tillverkare Nr DSB107 / 108/1148-3 / 8 "205 SEK
C
QSB106CL
Rensa5.5 "polypropylen6.625 "Tillverkare Nr DSB102 / 104/1066-5 / 8 "192 SEK
D
QSB105CL
Rensa3"polypropylen4.125 "Tillverkare Nr DSB101 / 103/1054-1 / 8 "149 SEK
E
QSB114CL
Rensa7.125 "polypropylen8.375 "Tillverkare Nr DSB107 / 108/1148-3 / 8 "265 SEK

Hylla, 23-5 / 8 tum

Quantum Storage Systems hyllkorgar är gjorda av formsprutad polypropen och används för att ersätta slitna och korrugerade pappkorgar. De har en öppen frontbehållare för enkel åtkomst och ökad synlighet för lagrat innehåll. Dessa lagerplatser är idealiska för lagring av delar och förnödenheter och kan staplas på varandra för att spara utrymme. De finns i svart, grå, elfenben & orange färger. Raptor Supplies erbjuder också hylla soptunnor i gula, röda och blå färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?