ATP Slang Nylon 1/8 tum


Filter
Sprängtryck: 675 psi , Hårdhet: Shore D: 70 , Innerdia.: 0.08 " , Längd: 100ft. , Material: Nylon , Max. Tryck: 225 psi , Utanför Dia.: 1 / 8 " , Temp. Räckvidd: -60 till 200 F , Tolerans: +/- 0.004 " , Vägg tjocklek: 0.022 "
StilModellFärgVakuumbetygPris (ex moms)
A
N18-ABU
Blå28 tum Hg110 SEK
B
Nl-NA
Natural28 tum Hg.447 SEK
C
N18-AY
Gul28 tum Hg110 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?