QUANTUM STORAGE SYSTEMS Sidohängare


Filter
Kapacitet: 0.10 cu. ft. , Färg: Silver , Djup: 2" , Avsluta: krom , Höjd: 1" , Innerhöjd: 1" , Lastkapacitet: 175 lb. , Material: Krom Nickel-Carbon Stål , Ytterhöjd: 1" , Yttre bredd: 1" , Typ: Stapla och hänga näthängare , Använd med: Mesh Stack och hänglådor
StilModellPassar fackets breddUtanför längdPris (ex moms)
A
HMB520C
7.25 "4 11 / 16 "71 SEK
B
HMB539C
10.5 "7 1 / 16 "90 SEK
B
HMB530 / 535C
10.75 "8.25 "78 SEK
C
HMB540 / 550C
14.5 "11.375 "80 SEK
C
HMB560 / 570C
18.5 "14.25 "104 SEK

Sidohängare

Quantum Storage Systems sidohängare tillåter stapling av en trådnät ovanpå den andra. Dessa FDA-godkända hängare har krom nickel-kolstålkonstruktion för ökad seghet och slitstyrka och är kompatibla med nätstapel och hängfack. Välj bland ett brett utbud av dessa hängare, tillgängliga i utvändiga längder från 4-11 / 16 till 14.25 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?