RANCO Kylreglage


Filter
Växlingsåtgärd: Stäng på Rise , Switch Typ: SPST
StilModellKontrollområdeFulllastförstärkareArtikelTypSpänningPris (ex moms)
A
A30-X204
--kontroll--1 496 SEK
A
TC-900E 2HP
--Kylkontroll--2 773 SEK
B
MT-512E LOGG
--Kylkontroll--2 554 SEK
A
020-7041
--Kylkontroll--3 822 SEK
C
MT-512E 2HP
--Kylkontroll--1 968 SEK
A
016-166
--Kylkontroll--2 152 SEK
D
TC-900E LOGG
--Kylkontroll--3 615 SEK
E
A30-262
3 till 43 F20/20/16Kyl- / frysregleringKonstant differentiell kontroll24 / 120 / 240 / 2771 471 SEK
F
A12-700
18 till 27 F16/16KylkontrollKonstant skärning i kontroll120/2401 496 SEK
E
A30-261
32 till 42 F20/20/16KylkontrollKonstant differentiell kontroll24 / 120 / 240 / 2771 024 SEK
G
A30-2210
32 till 61 F20KylkontrollKonstant differentiell kontroll120/2401 118 SEK
F
A12-701
35 till 41 F16/16KylkontrollKonstant skärning i kontroll120/2401 491 SEK

Kylreglage

Ranco kylkontroller används för att ersätta felaktiga delar i kompatibel utrustning för att säkerställa korrekt hålltemperatur. De inkluderar brytaxlar, rattar och monteringsfästen för enkel och snabb installation och växlar elektriska komponenter i kylsystem som svar på avkända temperaturer. Dessa kontroller har SPST (enpolig enkel kast) på/av-brytare för att bryta eller göra anslutningar mellan två terminaler och möjliggöra justering eller fixering av temperaturinställningar. De tillhandahåller kontakter med hög strömstyrka och erbjuder även lasersvetsade bälgar i rostfritt stål för volymkompensatorer, samt för att tåla höga tryck och temperaturer. De har snabbkopplingsterminaler med skruvar för enkel installation och är tillgängliga för att kontrollera temperaturer från 3 till 42 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?