DAYTON Pneumatiska bollvibratorer


Filter
Kulmaterial: Härdat stål , Plikt: Kontinuerlig , Husmaterial: Aluminium , Max. Tryck: 90 psi , Max. Temp.: 360 grader F , Montering: Vilken position som helst , Monteringsplatta: Nej , Vibratortyp: Boll
StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
1DYP1
3.125 "5"2.375 "2 451 SEK
B
1DYP2
3.125 "5"2.375 "2 541 SEK
C
1DYP3
4"6.25 "3.125 "2 799 SEK
D
1DYP4
4"6.25 "3.125 "3 415 SEK

Pneumatiska bollvibratorer

Dayton pneumatiska kulvibratorer används för att minska friktionen och transportera, lossa och separera bulkmaterial. De har en anodiserad aluminiumkropp integrerad med en roterande stålkula för att producera oriktade vibrationer. Dessa vibratorer kan motstå tryck och temperaturer upp till 90 psi respektive 360 ​​grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?