GRAINGER Rostfritt stål med försänkt huvud


Filter
StilModellBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekNiten Dia.NittlängdEnkel skjuvhållfasthet (kg)Pris (ex moms)
A
U34184.018.0066
#110.313 till 0.375 "0.335 till 0.361 "0.059 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.575 "950 kg879 SEK
B
U34184.018.0064
#110.188 till 0.250 "0.335 till 0.361 "0.059 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.45 "950 kg711 SEK
C
U34184.018.0068
#110.376 till 0.500 "0.335 till 0.361 "0.059 "0.192 till 0.196 "3 / 16 "0.7 "950 kg652 SEK
D
U34184.015.0054
#200.188 till 0.250 "0.268 till 0.294 "0.051 "0.160 till 0.164 "5 / 32 "0.425 "650 kg1 114 SEK
E
U34184.015.0056
#200.313 till 0.375 "0.268 till 0.294 "0.051 "0.160 till 0.164 "5 / 32 "0.55 "650 kg803 SEK
F
U34184.012.0046
#300.313 till 0.375 "0.207 till 0.233 "0.04 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.525 "420 kg429 SEK
G
U34184.012.0043
#300.126 till 0.187 "0.207 till 0.233 "0.04 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.337 "420 kg507 SEK
H
U34184.012.0044
#300.188 till 0.250 "0.207 till 0.233 "0.04 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.4 "420 kg535 SEK
I
U34184.012.0042
#300.063 till 0.125 "0.207 till 0.233 "0.04 "0.129 till 0.133 "1 / 8 "0.275 "420 kg854 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?