REED INSTRUMENTS Brännbara gasläcksökare


REED Instruments läckagedetektorer för brännbar gas är idealiska för att känna av brandfarliga vätskor som bensin, propan, naturgas och eldningsolja. De är idealiska för att lokalisera läckor i gasledningar och vid inspektion av ventiler, regulatorer och gasmätare.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
C-383
3 248 SEK
B
R9300
1 753 SEK

Arbetsmekanism

  • Placera sensorsondens spets inom 1/4 tum från den misstänkta läckagekällan.
  • Flytta långsamt sensorsonden runt möjliga läckagepunkter.
  • Om enheten upptäcker en läckagekälla hörs en ton och visuella indikatorer tänds på LED-läckageindikatorns display.

Funktioner

  • REED Instruments detektorer för brännbar gasläckage har hörbara (summer/tick) och visuella (trefärgade LED) larmindikatorer för att meddela om gasläckor.
  • Deras kompakta design gör dem lämpliga för enhandsmanövrering.
  • Dessa detektorer tillåter ändring av känslighet (hög till låg) för användarens bekvämlighet.
  • De har en 15/16-tums svanhalssond för att nå trånga ställen.

Kompatibla tillbehör

Standarder och godkännanden

  • NIST kalibrerad
  • CE
  • RoHS

Vanliga frågor

Hur byter man ut sensorn på dessa REED Instruments läckagedetektorer?

  • Stäng av instrumentet och ta bort det övre spetsskyddet.
  • Dra upp sensorn från dess spetshus.
  • Placera den nya sensorn genom att trycka in den rakt in i huset.
  • Sätt tillbaka instrumentet i omvänd ordning.

Vad är svarstiden för dessa gasdetektorer?

REED Instruments erbjuder gasläckagedetektorer med svarstid så låg som 1 sekund.

Vad är den nedre explosionsgränsen?

Lägre explosivgräns (LEL) hänvisar till den lägsta koncentration vid vilken en brännbar gas, när den blandas med luft, utvecklar förmågan att antändas när den utsätts för en antändningskälla. LEL uttrycks som ett bränsle-luftförhållande, en procentandel av gasen i luft eller som delar per miljon (PPM).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?