Reed Instruments R9300 läckagedetektor för brännbar gas används för att detektera naturgas, etan, bensen, metan, propan, aceton, butan, alkohol, ammoniak, bensin, flygbränsle, lack, industriella lösningsmedel, förtunningsmedel och nafta.
Funktioner:
- Den har ett användarjusterbart känslighetshjul som noggrant detekterar små läckor med ett mätområde på 50 ppm (delar per miljon).
- Denna detektor levereras med ett larm som är förinställt på 10 procent LEL (nedre explosivgräns) för att detektera metangas i miljön.
- Den innehåller också ett hörlursuttag för att höra larmet i högljudda miljöer, en mjuk väska och tre C-cellsbatterier och en utbytbar sensorspets.
- Denna enhet för enhandsmanövrering har en 16-tums svanhals för svåråtkomliga områden och en hörbar/visuell indikator för en snabb indikering av gasnärvaro.
- Varumärket R9300-NIST läckagedetektor för brännbar gas erbjuder också ett NIST-certifikat.
Kompatibla tillbehör:
- Vassinstrument CA-05A Mjuk bärväska: Denna polyesterväska rymmer R9300 brännbar gasläckagedetektor för förvaring och portabilitet. Den har ett sidofack för tillbehör och har en justerbar axelrem och bälteskrok för att enkelt bära runt.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är LEL?
A. LEL eller undre explosionsgräns definieras som den lägsta koncentrationen av en gas eller ånga som kommer att brinna i luften. När mängden detekterbar brännbar gas ökar kommer en LEL-sensor att visa en avläsning från 0 till 100 procent. LEL är viktigt eftersom det är en primär indikator som visar när en gas rör sig in i den större zonen för att bli explosiv.
F. Vad är tickfrekvensen och hur kan du justera den?
A. Tickhastigheten talar om när sensorn närmar sig en gasläcka (i spetsen av instrumentet). Användare kan justera den genom att använda det roterande hjulet i mitten av instrumentet. Flytta helt enkelt hjulet medurs för att öka frekvensen eller moturs för att minska den.
F. Hur byter man ut sensorn?
A.
- Stäng av instrumentet.
- Ta bort det övre spetsskyddet genom att trycka rakt upp från inriktningsskåran som skiljer de två halvorna av spetsskyddet åt.
- Dra sensorn rakt upp från spetshuset.
- Byt ut sensorn genom att trycka in den rakt in.
- Montera i omvänd ordning.