REELCRAFT Fettslangar


Filter
Slutbeslag 1: 1/4 "NPT (M) , Slangmaterial: Gummi , Max. Temp.: 210 grader F.
StilModellSlutmontering 2Slang-IDSlanglängdTryckViktPris (ex moms)
A
S20-260044
1/4 "NPT (M)1 / 4 " 35ft.5800 psi9 kg3 576 SEK
A
S6-260044
1/4 "NPT (M)1 / 4 "20ft.5000 psi5.2 Ibs1 749 SEK
A
S3-260044
3/8 "NPT (M)3 / 8 " 30ft.4800 psi10.72 Ibs4 072 SEK
A
S4-260044
3/8 "NPT (M)3 / 8 "40ft.4800 psi15.4 Ibs3 780 SEK
B
S8-260044
3/8 "NPT (M)1 / 4 " 40ft.5800 psi10.2 Ibs3 363 SEK
A
S9-260044
3/8 "NPT (M)1 / 4 "50ft.5800 psi12.7 Ibs5 123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?