REELCRAFT Premium Duty sladdrullar, L4000-serien, fjäderretur


Filter
Färg: Red , Sladdtyp: SJTOW , Lamptyp: Glödande , lampwatt: 75 , Montering: Krok , Reel Dia.: 12.625 " , Ersättningslampor: Standard glödlampa , Typ: Industriell, automatisk indragning , Spänning: 125
StilModellMax. FörstärkareLedningslängdDjupNEC sladdbeteckningNEMA Plug-konfigurationNEMA-behållarkonfigurationAntal försäljningsställenTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
L45451233A
--------9 638 SEK
RFQ
A
L45451237
--------10 738 SEK
RFQ
B
L 4035 163 1 1
1335ft.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-6 151 SEK
C
L 4050 163 3 1
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 grader till 125 grader F.9 178 SEK
D
L 4050 163-RP 3
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-9 731 SEK
B
L 4050 163 1 1
1350ft.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-6 500 SEK
C
L 4050 163SB 3
1350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 grader till 125 grader F.8 157 SEK
D
L 4035 163-RP 3
1335ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R1-7 586 SEK
E
L 4050 163 9 1
1350ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R30 grader till 150 grader F.9 441 SEK
F
L 4545 123-3WHWC 17
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R1-8 193 SEK
G
L 4545 123 3 1
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R1-10 322 SEK
H
L 4545 123 7 1
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R2-12 598 SEK
I
L 4545 123SB 3
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R10 grader till 150 grader F.10 636 SEK
H
L 4545 123SB 7
1545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R20 grader till 150 grader F.10 805 SEK
H
L 4545 123ASB 7
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 grader till 125 grader F.10 816 SEK
J
L 4545 123BSB 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20PL5-20R10 grader till 125 grader F.7 593 SEK
J
L 4545 123ASB 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 grader till 125 grader F.11 014 SEK
H
L 4545 123A 7
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 grader till 125 grader F.13 895 SEK
K
L 4545 123A-3WHWC 17
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R1-8 664 SEK
J
L 4545 123B 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20PL5-20R10 grader till 125 grader F.12 532 SEK
L
L 4545 123A-RP 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R1-11 392 SEK
J
L 4545 123A 3
2045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 grader till 125 grader F.10 547 SEK

Premium Duty sladdrullar, L4000-serien, fjäderretur

Reelcraft L4000-seriens nätsladdsrullar monteras på väggar eller tak för att hålla och förvara förlängningssladdar för att skydda dem från trassel, slitage och andra skador. De har en pulverlackerad kraftig stålkonstruktion för strukturell styrka och korrosionsbeständighet och fjäderreturmekanism med en urkopplingsaxel för att eliminera omvänd fjäderlindning vid indragning av slangar. Dessa rullar har sladdar med enkla / duplex / trippel uttag, raka stickproppar eller glödlampor för att tillhandahålla elförsörjning eller belysning till utrustning / platser långt från ett eluttag. Välj från ett brett utbud av dessa sladdrullar med 10, 13, 15 och 20A nätsladdar med en sladdlängd på 35/45/50 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?