REELCRAFT L 4545 123 3B 1 sladdrulle 45 fot 12/3 Sjtow Röd | AC3XUT 2XJA1

REELCRAFT L 4545 123 3B 1 Sladdrulle 45 Fot 12/3 Sjtow Röd

Finns i lager
Artikel: AC3XUT Modell: L 4545 123 3B 1Korsreferens: 2XJA1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar sladdrulle
SladdfärgSvart
Ledningslängd45ft.
Djup9.375 "
Mätare / ledare12/3
GradeIndustri
Höjd13.25 "
Max. Förstärkare20
NEC sladdbeteckningSJEOOW
NEMA Plug-konfiguration5-20P
NEMA-behållarkonfigurationL5-20R
Antal försäljningsställen1
RullfärgRed
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg20
Temp. Räckvidd0 grader till 125 grader F.
Spänning125
Watt2500
Bredd12.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.56
Fartygets höjd (cm)36.07
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)42.42
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareLedningslängdDjupNEC sladdbeteckningNEMA Plug-konfigurationNEMA-behållarkonfigurationAntal försäljningsställenTemp. RäckviddPris
REELCRAFT L 4545 123 3SB 1 sladdrulle 45 fot 12/3 Sjeow Red | AA4LFA 12T744 L 4545 123SB 31545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R10 grader till 150 grader F.10 636 kr
REELCRAFT L 4545 123 7SB 1 sladdrulle 45 fot 12/3 Sjeow Red | AA4LFB 12T745 L 4545 123SB 71545ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R20 grader till 150 grader F.10 805 kr
REELCRAFT L 4050 163 9 1 Sladdrulle 50 fot 16/3 Sjeoow Röd | AA4REV 13A882 L 4050 163 9 11350ft.9.375 "SJEOOW5-15P5-15R30 grader till 150 grader F.9 441 kr
REELCRAFT L 4050 163 3 1 Sladdrulle 50 fot 16/3 Sjtow Röd | AC3XRT 2XHZ8 L 4050 163 3 11350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 grader till 125 grader F.9 178 kr
REELCRAFT L 4545 123 3A 1 sladdrulle 45 fot 12/3 Sjtow Röd | AC3XRU 2XHZ9 L 4545 123A 32045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R10 grader till 125 grader F.10 547 kr
REELCRAFT L 4545 123 7A 1 Sladdrulle 45 Fot 12/3 Sjtow Röd | AC3XUU 2XJA2 L 4545 123A 72045ft.9.375 "SJEOOW5-20P5-20R20 grader till 125 grader F.13 895 kr
REELCRAFT L 4035 163 1 1 Kraftig sladdrulle Sjtow 35 fot | AC3XUV 2XJA3 L 4035 163 1 11335ft.12.625 "SJTOW5-15P5-15R1-6 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT L 4545 123 3B 1 Sladdrulle 45 Fot 12/3 Sjtow Röd
12 532 kr /enhet