REELCRAFT Slangrullar med låg profil, SD -serien


Filter
Inlopp: 1 "NPT (F)
StilModellTryckSlangSlang slutarViktSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.Max. Temp.Pris (ex moms)
A
SD13050 OLP
250 PSIJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 ° F25 946 SEK
RFQ
B
SD14050 OVP
250 PSIJa1 "NPT (M)125 kg1"50ft.1.496 "210 ° F27 004 SEK
RFQ
A
SD14050 OLP
250 PSIJa3/4 "NPT (M)125 kg1"50ft.1.375 "150 ° F26 769 SEK
RFQ
A
SD13035 OLP
250 PSIJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 ° F19 782 SEK
RFQ
C
SD14005 OVP
250 PSINej-92 kg1"50ft.1.496 "210 ° F17 160 SEK
RFQ
C
SD14000 OVP
250 PSINej-85 kg1"35ft.1.496 "210 ° F16 607 SEK
RFQ
A
SD14035 OLP
250 PSIJa3/4 "NPT (M)102 kg1"35ft.1.375 "150 ° F20 173 SEK
RFQ
B
SD14035 OVP
250 PSIJa1 "NPT (M)102 kg1"35ft.1.496 "210 ° F23 623 SEK
RFQ
C
SD13000 OVP
300 psiNej-85 kg3 / 4 "35ft.1.26 "210 ° F16 607 SEK
RFQ
B
SD13035 OVP
300 psiJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.26 "210 ° F22 818 SEK
RFQ
B
SD13050 OVP
300 psiJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.26 "210 ° F24 888 SEK
RFQ
C
SD14000 OLP
500 psiNej-85 kg1"35ft.1.375 "210 ° F16 101 SEK
RFQ
C
SD13000 OLP
500 psiNej-85 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 ° F16 101 SEK
RFQ
C
SD14005 OLP
500 psiNej-92 kg1"50ft.1.375 "210 ° F16 607 SEK
RFQ
B
SD13035 OMP
1250 psiJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.188 "210 ° F20 955 SEK
RFQ
B
SD13050 OMP
1250 psiJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 ° F22 220 SEK
RFQ
C
SD13000 OMP
3000 psiNej-85 kg3 / 4 "35ft.1.188 "210 ° F13 655 SEK
RFQ

Slangrullar med låg profil, SD -serien

Reelcraft SD-seriens slangupprullare har en högkvalitativ extern drivfjäder och en kraftig, helbultad ram. Dessa enheter har en kompakt design för att möjliggöra montering i lastbilsskåp eller områden där utrymmet är begränsat. De innehåller rullstyrningar i HDPE-komposit med hög slagkraft för styrka och enkel service. Dessa enheter kan hantera temperaturer upp till 210 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?