REELCRAFT SD14035 OVP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 250 Psi, slanglängd 35 fot | BT6GGY

REELCRAFT SD14035 OVP slangrulle, innerdiameter 1 tum, 250 psi, slanglängd 35 fot

Artikel: BT6GGY Modell: SD14035 OVP
23 623 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1 "NPT (M)
Slang-ID1"
Slanglängd35ft.
Slang utanför Dia.1.496 "
Inlopp1 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet1 "NPT (F)
Tryck250 PSI
Vikt102 kg

Produktvarianter

ProduktModellTryckSlangSlang slutarViktSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.Max. Temp.Pris
REELCRAFT SD14050 OVP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 250 psi, slanglängd 50 fot | AN6FJG SD14050 OVP250 PSIJa1 "NPT (M)125 kg1"50ft.1.496 "210 grader F.27 004 kr
RFQ
REELCRAFT SD13050 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 250 psi, slanglängd 50 fot | AN6FJH SD13050 OLP250 PSIJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 grader F.25 946 kr
RFQ
REELCRAFT SD14050 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 250 psi, slanglängd 50 fot | AN6FJJ SD14050 OLP250 PSIJa3/4 "NPT (M)125 kg1"50ft.1.375 "150 grader F.26 769 kr
RFQ
REELCRAFT SD13035 OMP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 1250 psi, slanglängd 35 fot | BT6AGR SD13035 OMP1250 psiJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.188 "210 grader F.20 955 kr
RFQ
REELCRAFT SD13035 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 250 psi, slanglängd 35 fot | BT6AGU SD13035 OLP250 PSIJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 grader F.19 782 kr
RFQ
REELCRAFT SD13050 OVP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, slanglängd 50 fot | BT6AGW SD13050 OVP300 psiJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.26 "210 grader F.24 888 kr
RFQ
REELCRAFT SD14000 OLP Slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 Psi, slanglängd 35 fot | BT6AGX SD14000 OLP500 psiNej-85 kg1"35ft.1.375 "210 grader F.16 101 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT SD14035 OVP slangrulle, innerdiameter 1 tum, 250 psi, slanglängd 35 fot
23 623 kr /enhet