REELCRAFT WC-serien, svetsslangupprullare


Filter
lager: Permanent smord , Drive Typ: Vår , Spärr: Vibrationssäker, självlåsande , Max. ampere: 400 , Max. Temp.: 250 F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Typ: Elektrisk svetsning
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
WC7000 1
20.25 "19 "14.75 "19 193 SEK
B
WC80001 1
25.38 "24 "16 "26 875 SEK

WC-serien, svetsslangupprullare

Reelcraft -svetsrullar är idealiska för att lagra långa svetskablar på ett organiserat och säkert sätt, vilket eliminerar risken för snubblande. Dessa bågsvetsade kabelrullar har en kontinuerlig strömbana som drivs av en strömförande 400 A, 90 VDC sluten slirring och en robotsvetsad stålbas för maximal styrka under drift. De är dessutom utrustade med permanent smorda lager för minskat underhållstjänster och en drivfjäder med tömningsborr för att eliminera risken för fjäderskador på grund av omvänd lindning. Välj mellan ett brett utbud av dessa bågsvetsade kabelrullar, tillgängliga i 19 och 20 tum längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?