REIKU Gripklämma, 1.140 "slangstorlek, polyamid 6


Filter
Färg: Svart , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , IP-betyg: Inte betygsatt , Material: Polyamid 6 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 221 grader F.
StilModellAnslutningstyp / storlekRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
PASSB-29K
REIKU 29mm korrugerad slang1.14 "25901 SEK
B
PASSB-36K
REIKU 36mm korrugerad slang1.41 "10971 SEK
C
PASSB-36S
REIKU 36mm korrugerad slang1.41 "101 037 SEK
B
PASSB-52K
REIKU 52mm korrugerad slang2.04 "101 338 SEK
D
PASSB-52M
REIKU 52mm korrugerad slang2.04 "102 111 SEK
E
PASSB-70M
REIKU 70 m korrugerad slang2.75 "102 607 SEK
F
PASSB-70K
REIKU 70 m korrugerad slang2.75 "101 695 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?