Direktdrivande korrosionsbeständiga slutare monterade fläktar

Filter

DAYTON -

Avgasfläktar med korrosionsbeständig slutare, direktdriven

Daytons korrosionsbeständiga slutarmonterade frånluftsfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i kommersiella och industriella applikationer. Dessa fläktar har en slutare för att stänga av extern ventilation när den inte fungerar eller behövs. De har glasfiberramar med stålskydd, epoxibelagda trådskydd och 4/8-bladiga glasfiberförstärkta polypropylenpropellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet och förhindrar att oönskade föremål kommer in i fläktarna. Dessa fläktar har direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar för ökad energieffektivitet och klass B isolerade, slutna luft-över motorkapslingar för att tåla temperaturer upp till 104 grader F. De har också automatiskt termiskt skydd för start eller stoppa fläktdriften enligt tillåtna omgivningstemperaturer för att skydda fläktmotorerna. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga med motoreffekter från 1/20 till 1/2 hk.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorvarvtalmotortypAntal BladesPropeller Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris (ex moms)
A1BLJ71/2487641971075Permanent delad kondensator824 "17.416 353 SEK
B1BLJ51/3364228381075Permanent delad kondensator820 "13.712 354 SEK
C1BLJ31/4279019611075Permanent delad kondensator818 "12.511 780 SEK
D1BLJ11/6200516781625Permanent delad kondensator416 "15.79 626 SEK
E1BLH81/811007991625Permanent delad kondensator412 "13.47 625 SEK
F1BLH61/205243791550Skuggad pol410 "12.38 461 SEK

Direktdrivande korrosionsbeständiga slutare monterade fläktar

Korrosionsbeständiga fönsterluckor för slutare är vertikalt monterade för att ventilera reaktiva eller frätande gaser från fabriker, lager och garage. De har rostfritt stål och glasfiberkonstruktion med polypropenpropellrar för korrosionsbeständighet. Dessa fläktar har en slutare för att stänga av extern ventilation vid behov. De har helt inneslutna kapslingar för luftmotorer över direktdrivna motorer för direkt överföring av kraft utan att förlora några förluster. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton korrosionsbeständiga slutare monterade fläktar med motoreffekter från 1/20 till 1/2 hk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?