RINGERS GLOVES R327 Extrikationshandskar


RINGERS 327-seriens extrikationshandskar ger skydd och finess till räddningspersonal under extrikationsoperationer. De motstår skärsår, punkteringar och skavsår, vilket säkerställer säkerheten för bärarens händer när han hanterar vassa föremål eller arbetar i skräpfyllda områden.

Filter
Tillbaka material: Hipora (R) , Färg: Grön med hög synlighet , Manschett: Elastisk , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: Termiskt plastgummi , Palm Material: Kevlar (R)
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
327-12
2XL1 551 SEK
A
327-13
3XL1 551 SEK
A
327-10
L1 551 SEK
A
327-09
M1 551 SEK
A
327-08
S1 551 SEK
A
327-11
XL1 551 SEK

R327 Extrikationshandskar

RINGERS 327-seriens extrikationshandskar ger skydd och finess till räddningspersonal under extrikationsoperationer. De motstår skärsår, punkteringar och skavsår, vilket säkerställer säkerheten för bärarens händer när han hanterar vassa föremål eller arbetar i skräpfyllda områden.

Funktioner

  • RINGERS 327 extrikationshandskar har en TPR-design (utvecklad med F3-teknologi) för garanterat stötskydd.
  • De har en andningsbar och vattentät Hipora-barriär som skyddar mot mikroorganismer och uppfyller OSHAs standarder för skydd av blodburna patogener.
  • Dessa handskar är skärtåliga, vilket säkerställer långvarigt handskydd.
  • De har en ytteryta med hög synlighet och reflekterande markeringar som ytterligare förbättrar handsäkerheten.
  • Dessa handskar har en förlängd manschettdesign med damaskstängning för att hålla bort skräp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?