RULAND MANUFACTURING Axelhalsband, MSPH -serien


Filter
Mått typ: metrisk , Material: Svartoxid 1215 Blyfritt stål , Antal bitar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 350 grader F. , Skruvmaterial: Legerat stål , Skruvstorlek: M12 x 40 , Bredd: 32mm
StilModellBore Dia.Röjning Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
MSPH-75-F
75mm131.7mm120mm11 640 SEK
A
MSPH-80-F
80mm131.7mm120mm11 031 SEK
A
MSPH-85-F
85mm140.8mm130mm5 429 SEK
A
MSPH-90-F
90mm140.8mm130mm5 075 SEK
A
MSPH-95-F
95mm149.9mm140mm12 828 SEK
A
MSPH-100-F
100mm149.9mm140mm5 653 SEK
A
MSPH-105-F
105mm159.2mm150mm13 764 SEK
A
MSPH-110-F
110mm159.2mm150mm16 632 SEK
A
MSPH-115-F
115mm168.5mm160mm14 887 SEK
A
MSPH-120-F
120mm168.5mm160mm7 103 SEK
A
MSPH-125-F
125mm177.9mm170mm19 501 SEK
A
MSPH-130-F
130mm177.9mm170mm16 017 SEK
A
MSPH-135-F
135mm187.4mm180mm22 489 SEK
A
MSPH-140-F
140mm187.4mm180mm19 801 SEK
A
MSPH-145-F
145mm196.9mm190mm21 499 SEK
A
MSPH-150-F
150mm196.9mm190mm23 995 SEK

Axelhalsband, MSPH -serien

Ruland Manufacturing MSPH Series tvådelade axelkragar används för styrning, avstånd, stopp, montering och komponentinriktning. Dessa enheter har en klämdesign som är lätt att ta bort och tillåter obegränsade justeringar. De är integrerade med parade halvor för att erbjuda en korrekt passform och inriktning. Dessa enheter är gjorda av 1215 blyfritt stål med svart oxidfinish för att erbjuda ökad hållkraft och korrosionsbeständighet. De levereras med smidda skruvar testade utöver DIN 912 12.9-standarderna för att säkerställa maximal hållkraft. Dessa enheter finns i håldiametrar från 75 till 150 mm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?