RULAND MANUFACTURING 4 Beam Motion Control -kopplingar


Filter
Finish: Bright , Max. Vinkelförskjutning: 3 grader , Max. RPM: 6000
StilModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.Röjning Dia.Max. Temp. Räckvidd (F)Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
PSR12-4-3-A
0.0081/4 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm692 SEK
B
PCMR19-6-6-SS
0.0086 6 mm x mm28.6mm350 grader6 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
A
PSR10-3-2-A
0.0083/16 x 1/8 "0.625 "225-0.625 "0.8 "M3 mm661 SEK
A
PSR12-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm692 SEK
C
PCR10-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm787 SEK
A
PSR12-4-2.5-A
0.0081/4 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm692 SEK
C
PCR12-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
A
PSR12-4-2-A
0.0081/4 x 1/8 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm692 SEK
C
PCR12-3-2-A
0.0083/16 x 1/8 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
B
PCMR19-4-4-SS
0.0084 4 mm x mm25.4mm350 grader4mm19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
B
PCMR10-3-3-A
0.0083 3 mm x mm9.5mm225 grader3 mm9.5mm14.3mmM1.6 mm903 SEK
C
PCMR19-6-5-A
0.0086 x 5 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
C
PCMR16-5-4-A
0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm787 SEK
B
PCMR19-5-5-SS
0.0085 5 mm x mm25.4mm350 grader5 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
B
PCMR19-6-4-SS
0.0086 4 mm x mm25.4mm350 grader4mm19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
B
PCMR22-5-5-SS
0.0085 5 mm x mm28.6mm350 grader5 mm22.2mm27mmM3 mm2 362 SEK
D
PCR6-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "31.8mm350 grader0.094 "9.5mm14.3mmM1.6 mm2 081 SEK
B
PCMR22-7-6-SS
0.0087 6 mm x mm28.6mm350 grader6 mm22.2mm27mmM3 mm2 362 SEK
B
PCMR22-8-5-SS
0.0088 5 mm x mm28.6mm350 grader5 mm22.2mm27mmM3 mm2 362 SEK
B
PCMR22-8-7-A
0.0088 7 mm x mm28.6mm225 grader7mm22.2mm27mmM3 mm921 SEK
A
PSR12-4-4-A
0.0081/4 x 1/4 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm692 SEK
D
PCR14-5-3-SS
0.0085/16 x 3/16 "15.90mm350 grader0.188 "22.2mm27mmM3 mm2 362 SEK
C
PCR8-2-1.5-A
0.0081/8 x 3/32 "12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm817 SEK
A
PSR12-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm692 SEK
C
PCR8-2-2-A
0.0081/8 x 1/8 "12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm817 SEK
C
PCMR19-6-4-A
0.0086 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
D
PCR14-4-4-A
0.0081/4 x 1/4 "15.90mm225 grader0.25 "22.2mm27mmM3 mm906 SEK
E
PCR10-2.5-2-A
0.0085/32 x 1/8 "15.90mm225 grader0.125 "15.9mm20.3mmM2 mm787 SEK
B
PCMR22-5-5-A
0.0085 5 mm x mm28.6mm225 grader5 mm22.2mm27mmM3 mm906 SEK
B
PCMR16-5-3-SS
0.0085 3 mm x mm22.2mm350 grader3 mm15.9mm20.3mmM2 mm2 156 SEK
D
PCR6-1.5-1.5-A
0.0083/32 x 3/32 "31.8mm225 grader0.094 "9.5mm14.3mmM1.6 mm914 SEK
C
PCMR19-4-3-A
0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
E
PCR10-3-3-SS
0.0083/16 x 3/16 "20.30mm350 grader0.188 "15.9mm20.3mmM2 mm2 156 SEK
E
PCR14-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "31.8mm225 grader0.188 "22.2mm27mmM3 mm906 SEK
C
PCMR19-5-5-A
0.0085 x 5 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
C
PCMR19-5-3-A
0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
C
PCMR13-4-4-A
0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm698 SEK
C
PCR10-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm787 SEK
C
PCR12-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
C
PCR12-4-2.5-A
0.0081/4 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm805 SEK
D
PCR8-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "12.7mm350 grader0.094 "12.7mm19.1mmM2 mm2 121 SEK
D
PCR8-2-1.5-SS
0.0081/8 x 3/32 "12.7mm350 grader0.094 "12.7mm19.1mmM2 mm2 121 SEK
E
PCR12-4-2-SS
0.0081/4 x 1/8 "31.8mm350 grader0.125 "19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
B
PCMR22-8-5-A
0.0088 5 mm x mm28.6mm225 grader5 mm22.2mm27mmM3 mm906 SEK
B
PCMR16-4-3-SS
0.0084 3 mm x mm22.2mm350 grader3 mm15.9mm20.3mmM2 mm2 156 SEK
D
PCR14-5-4-A
0.0085/16 x 1/4 "15.90mm225 grader0.25 "22.2mm27mmM3 mm906 SEK
E
PCR10-3-2-SS
0.0083/16 x 1/8 "20.30mm350 grader0.125 "15.9mm20.3mmM2 mm2 156 SEK
E
PCR12-4-3-SS
0.0081/4 x 3/16 "31.8mm350 grader0.188 "19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
C
PCMR13-3-3-A
0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm817 SEK
B
PCMR19-5-3-SS
0.0085 3 mm x mm25.4mm350 grader3 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
B
PCMR16-4-4-SS
0.0084 4 mm x mm22.2mm350 grader4mm15.9mm20.3mmM2 mm2 156 SEK
E
PCR12-2-2-SS
0.0081/8 x 1/8 "31.8mm350 grader0.125 "19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
B
PCMR22-6-5-SS
0.0086 5 mm x mm28.6mm350 grader5 mm22.2mm27mmM3 mm2 362 SEK
B
PCMR22-7-5-SS
0.0087 5 mm x mm28.6mm350 grader5 mm22.2mm27mmM3 mm2 362 SEK
B
PCMR22-7-7-SS
0.0087 7 mm x mm28.6mm350 grader7mm22.2mm27mmM3 mm2 362 SEK
E
PCR10-3-2.5-SS
0.0083/16 x 5/32 "20.30mm350 grader0.156 "15.9mm20.3mmM2 mm2 156 SEK
B
PCMR19-4-3-SS
0.0084 3 mm x mm22.2mm350 grader3 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm2 001 SEK
E
PCR10-2.5-2.5-A
0.0085/32 x 5/32 "15.90mm225 grader0.156 "15.9mm20.3mmM2 mm787 SEK
A
PSR8-2-2-A
0.0081/8 x 1/8 "0.5 "225-0.5 "0.75 "M2 mm685 SEK
B
PCMR22-8-6-SS
0.0088 6 mm x mm28.6mm350 grader6 mm22.2mm27mmM3 mm2 362 SEK
B
PCMR22-8-8-A
0.0088 8 mm x mm31.8mm225 grader8 mm22.2mm27mmM3 mm906 SEK

4 Beam Motion Control -kopplingar

Ruland Manufacturing rörelsekontrollkopplingar i ett stycke är installerade på 2 axlar som rör sig med samma hastighet och i samma riktning, för att förhindra felinriktning (upp till 3 grader) mellan axlarna. Den balanserade designen i ett stycke har 4 balkar i mitten för hög vridmomentkapacitet, låg vindkraft och ökad styvhet. Kapsylskruvar passar ordentligt över axlarna utan att orsaka fläckar på ytan. Dessa kopplingar är testade utöver DIN 912 12.9 standarder för maximalt vridmoment. Välj från ett brett utbud av rörelsekontrollkopplingar, tillgängliga i aluminium och rostfria varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?