SAFEWAY Hydraulisk snabbkoppling, stål


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 2 " , Avsluta: Enkel , Flödeshastighet: 12 GPM , Längd: 2 11 / 16 " , Låsmekanism: Tryck dra , Max. Tryck: 3000 psi , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Tätningsmaterial: Buna N , Temp. Räckvidd: -40 till 250 F
StilModellVentildesignAnslutningstypArtikelParker InterchangeSealTätningstypTråd storlekTypPris (ex moms)
A
S25-15
BollORBHydraulisk kopplingskropp4050-15Ball / O RingBoll och O-ring3/4 "-16Koppling (kropp)678 SEK
A
S25-16
BollORBHydraulisk kopplingskropp4050-16Ball / O RingBoll och O-ring7/8 "-14Koppling (kropp)647 SEK
B
S71-15
BollORBHydraulisk kopplingsnippel8010-15Ball / O RingBoll och O-ring3/4 "-16Kopplingsplugg (nippel)250 SEK
B
S71-16
BollFSAEHydraulisk kopplingsnippel8010-16Ball / O RingBoll och O-ring7/8 "-14Kopplingsplugg (nippel)270 SEK
A
S25-15P
poppetORBHydraulisk kopplingskropp4050-15PFångventilFångventil3/4 "-16Koppling (kropp)574 SEK
A
S25-16P
poppetORBHydraulisk kopplingskropp4050-16PFångventilFångventil7/8 "-14Koppling (kropp)452 SEK
C
S71-16P
poppetORBHydraulisk kopplingsnippel8010-16PFångventilFångventil7/8 "-14Kopplingsplugg (nippel)374 SEK
C
S71-15P
poppetORBHydraulisk kopplingsnippel8010-15PFångventilFångventil3/4 "-16Kopplingsplugg (nippel)337 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?