Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY S71-15P Snabbkopplingsplugg 3/4-16 tums Sae | AD9YNC 4VTR3

SAFEWAY S71-15P Quick Coupler Plug 3/4-16 Inch Sae

Finns i lager
Artikel: AD9YNC Modell: S71-15PKorsreferens: 4VTR3
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypORB
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
LåsmekanismTryck dra
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange8010-15P
Pioneer Interchange8010-15P
SAE rak tråd (in.)3 / 4-16
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/4 "-16
TypKopplingsplugg (nippel)
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignAnslutningstypArtikelParker InterchangeSealTätningstypTråd storlekTypPris
SAFEWAY S25-15 snabbkopplingskropp 3 / 4-16 tum Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15BollORBHydraulisk kopplingskropp4050-15Ball / O RingBoll och O-ring3/4 "-16Koppling (kropp)678SEK
SAFEWAY S25-15P snabbkopplingskropp 3 / 4-16 tum Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PpoppetORBHydraulisk kopplingskropp4050-15PFångventilFångventil3/4 "-16Koppling (kropp)574SEK
SAFEWAY S25-16 Snabbkopplingskropp 7 / 8-14 tum Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16BollORBHydraulisk kopplingskropp4050-16Ball / O RingBoll och O-ring7/8 "-14Koppling (kropp)647SEK
SAFEWAY S25-16P snabbkopplingskropp 7 / 8-14 tum Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PpoppetORBHydraulisk kopplingskropp4050-16PFångventilFångventil7/8 "-14Koppling (kropp)452SEK
SAFEWAY S71-15 snabbkopplingsplugg 3 / 4-16 tum Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15BollORBHydraulisk kopplingsnippel8010-15Ball / O RingBoll och O-ring3/4 "-16Kopplingsplugg (nippel)250SEK
SAFEWAY S71-16 snabbkopplingskontakt 7 / 8-14 tum Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16BollFSAEHydraulisk kopplingsnippel8010-16Ball / O RingBoll och O-ring7/8 "-14Kopplingsplugg (nippel)270SEK
SAFEWAY S71-16P snabbkopplingskontakt 7 / 8-14 tum Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PpoppetORBHydraulisk kopplingsnippel8010-16PFångventilFångventil7/8 "-14Kopplingsplugg (nippel)374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY S71-15P Quick Coupler Plug 3/4-16 Inch Sae
337SEK /enhet