SALISBURY ARC Flash Balaclava huvor


Salisbury arc flash balaclava huvar är 10 cal arc flash skyddshuvar som ger en hög nivå av termiskt skydd mot ljusbågsrisker som ger ökad säkerhet för arbetare i potentiellt farliga miljöer. Dessa skyddskåpor används i industri-, el- eller allmännyttiga s...och är en viktig del av personlig skyddsutrustning (PPE) för att minska riskerna i samband med ljusbågsexponeringar. Läs mer

Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Kön: Unisex , Riskkategori (HRC): 2 , Storlek: Universell , Stil: Över huvudet
StilModellATPV-betygFärgMaterialPris (ex moms)
A
AFHOOD10
10 kal./cm2White20% Nomex (R) / 80% Lenzing695 SEK
B
AFHOOD20
20 kal./cm2Beige40% P84 / 55% Lenzing / 5% Kevlar (R)1 031 SEK

ARC Flash Balaclava huvor

Salisbury arc flash balaclava huvar är 10 cal arc flash skyddshuvar som ger en hög nivå av termiskt skydd mot ljusbågsrisker som ger ökad säkerhet för arbetare i potentiellt farliga miljöer. Dessa skyddskåpor används i industriella, elektriska eller allmännyttiga miljöer och är en viktig del av personlig skyddsutrustning (PPE) för att minska riskerna i samband med ljusbågsexponeringar.

Funktioner

  • Dessa Salisbury bågblixtskyddshuvar är designade för att passa de flesta individer, och erbjuder en universell storlek som kan rymma ett brett utbud av huvudstorlekar.
  • De är gjorda av flambeständigt ribbstickat tyg som består av 20 % Nomex och 80 % Lenzing för utmärkt flambeständighet och hållbarhet.
  • Deras ribbstickade design ger en bekväm passform och tillåter andningsförmåga, vilket minskar obehag under långvarig användning.
  • Dessa skyddskåpor har ett Arc Thermal Protective Value (ATPV)-värde på 10 kalorier per kvadratcentimeter, vilket indikerar deras förmåga att motstå termisk energi och skydda mot ljusbågsincidenter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?