SALISBURY Klass 2 gjutna ärmar


Salisbury Class 2 gjutna hylsor används för att ge tillförlitlig isolering och säkerhet i elektriska arbetsmiljöer. Dessa hylsor uppfyller standarderna enligt ASTM D 1051, som täcker tillverkning och testning av gummiisolerande hylsor för arbetarskydd mot elektriska stötar.

Filter
Klass: 2 , Färg: Svart , Material: Naturgummi
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
2RB
26-1/2L, 15-1/2"L Underarm"Regular7 288 SEK
A
2LB
27-3 / 4L, 16 "L Underarm"L8 959 SEK
A
2XLB
29-1/2L, 17-1/2"L Underarm"XL8 741 SEK

Klass 2 gjutna ärmar

Salisbury Class 2 gjutna hylsor används för att ge tillförlitlig isolering och säkerhet i elektriska arbetsmiljöer. Dessa hylsor uppfyller standarderna enligt ASTM D 1051, som täcker tillverkning och testning av gummiisolerande hylsor för arbetarskydd mot elektriska stötar.

Funktioner

  • De är gjorda av svart syntetiskt gummi av typ 1 för utmärkta elektriska isoleringsegenskaper och deras gjutna hylsa förbättrar dess motståndskraft mot slitage.
  • Dessa klass 2-handskar är designade för att ge en bekväm passform samtidigt som de säkerställer optimal täckning och skydd.
  • Deras ASTM-klassificeringar underlättar en testspänning på 20000 50000 VAC och 17000 25500 VDC, samt en maximal användningsspänning på XNUMX XNUMX VAC och XNUMX XNUMX VDC.
  • Dessa ärmar har en rak manschettstil som sitter bekvämt runt handleden för att undvika att glida eller röra sig under användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?