ATP Slang, 1/4 tum


Filter
Sprängtryck: 720 PSI , Hårdhet: Strand A: 98 , Innerdia.: 5 / 32 " , Längd: 50ft. , Material: polyuretan , Max. Tryck: 180 psi , Utanför Dia.: 1 / 4 " , Tolerans: +0.004 till -0.004 " , Typ: extruderad , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 3 / 64 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
2LZF3
Ljusblå266 SEK
B
PU142AR
Red-
RFQ
C
PU142AY
Gul125 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?