SALISBURY Elektrisk isolerande rullefilt


Filter
Längd: 30ft. , Bredd: 3ft.
StilModellKlassFärgMaterialPris (ex moms)
A
RLB0
0GulTygförstärkt syntetiskt gummi typ II16 126 SEK
B
RLB00
00BrunTyg med förstärkt typ II gummi16 434 SEK
C
RLBPVC1
1RensaPVC15 333 SEK
B
RLB1
1OrangeFörstärkt typ II gummi22 257 SEK

Elektrisk isolerande rullefilt

Elektriska isolerande rulltäcken från Salisbury är mycket punkterings-, riv-, olje-, flam- och ozonbeständiga och används för att skydda arbetstagare från elektriska lågspänningsrisker. Dessa filtar är lätta att klippa och förblir flexibla även vid temperaturer så låga som -40 ° F. De finns i tygförstärkt syntetiskt gummi typ II, tyg med förstärkt typ II-gummi, förstärkt typ II-gummi och PVC-konstruerade varianter. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Salisbury elektriska isoleringsrullfiltar i klara, gula, orange & bruna färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?