SALISBURY Räddningskrok


Salisbury räddningskrokar används för att befria ett offer som är instängt i ett valv eller nära elskåp och växlar. Dessa verktyg är användbara för brandmän och sök- och räddningsteam.

Filter
Färg: Gul , Material: Glasfiber med aluminiumlegeringshuvud i brons
StilModellLängdPris (ex moms)
A
24401
6"10 766 SEK
RFQ
B
24403
8ft.9 343 SEK
RFQ

Räddningskrok

Salisburys isolerade räddningskrokar används för att extrahera funktionshindrade arbetare från farliga områden, trånga utrymmen, valv eller elektriska skåp. Dessa räddningskrokar har skumfyllda, glasfiberförstärkta handtag som uppfyller ASTM F711-standarderna för att ge överlägsen isolering. De har krokar av aluminiumbronslegering med en 18 tums öppning för effektiv hakning. Välj mellan ett brett utbud av dessa räddningskrokar, tillgängliga i längder på 6 och 8 tum Raptor Supplies.

Funktioner

  • Salisbury räddningskrokar har skumfyllda, glasfiberförstärkta handtag för att ge överlägsen elektrisk isolering.
  • De har ändar av aluminiumbronslegering med en 18-tums öppning för effektiv krokning.

Kompatibla tillbehör

  • salisbury E0011B Elhandskar: De är utformade för att skydda mot elektriska stötar och ljusbågsincidenter. Dessa handskar säkerställer att individer som arbetar med eller runt elektriska system kan göra det med tillförsikt, minimerar risken för elektriska stötar och förbättrar den övergripande säkerheten vid uppgifter som involverar spänningsförande elektriska komponenter.

Standarder och godkännanden

  • ASTM

Vanliga frågor

Vad är längden på dessa räddningskrokar?

Salisbury räddningskrokar finns i längderna 6 och 8 fot.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder en räddningskrok?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ etablerade säkerhetsprotokoll.
  • Använd kroken på ett kontrollerat sätt och var uppmärksam på din omgivning för att förhindra oavsiktlig skada.

Hur underhåller man Salisbury räddningskrokar?

  • Rengör Salisbury-krokarna efter varje användning och förvara dem på en torr plats för att förhindra rost eller andra skador.
  • Inspektera dem regelbundet för tecken på slitage eller skador.

Vilka faktorer bör beaktas vid installation av Salisbury räddningskrokar?

Tänk på höjden på verktygsstolparna, typen av strukturer och tillgängligheten för nödsituationer. Korrekt utbildning i installationsprocedurer är avgörande för effektiv användning under räddningsscenarier.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?