HI-TECH DURAVENT Klar / vit industriell ledningsslang för uretan


Filter
Färg: Klar / Vit , Material: uretan , Antal lager: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -20 grader till 180 grader F. , Förstärkning: Plast
StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckVakuumbetygPris (ex moms)
A
213201752250-10
4.3 "1.75 "50ft.27 psi28 "Hg7 003 SEK
B
213201752225-10
4.3 "1.75 "25ft.27 psi28 "Hg4 070 SEK
A
213202502250-10
5.5 "2.5 "50ft.23 psi24 "Hg12 127 SEK
B
213202502225-10
5.5 "2.5 "25ft.23 psi24 "Hg6 213 SEK
A
213203002250-10
6"3"50ft.19 psi20 "Hg10 633 SEK
B
213203002225-10
6"3"25ft.19 psi20 "Hg6 513 SEK
A
213204002250-10
6.75 "4"50ft.9 psi15 "Hg18 098 SEK
B
213204002225-10
6.75 "4"25ft.9 psi15 "Hg8 978 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?