SECURALL PRODUCTS M3200 Series Type 4 Explosive Magasinskåp


Filter
Ansökan: Inomhus / Utomhus , Djup: 8 ft. , Höjd: 100 " , Typ: 4 , Bredd: 18 ft.
StilModellFire Märk
A
M3200T4I/O-FR2
2 hrs.
RFQ
A
M3200T4I/O
Nej
RFQ

M3200 Series Type 4 Explosive Magasinskåp

Securall M3200 Series Type 4 explosiva magasinsskåp är designade för att säkerställa överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter och ge säker förvaring av farliga ämnen. De används främst inom gruv-, bygg- och pyrotekniska sektorer. Dessa skåp erbjuder tillförlitligt skydd mot potentiella olyckor, obehörig åtkomst och miljöfaktorer. De har stålkonstruktion och robust pulverlackerad finish för att ge hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?