WESTWARD Gnistfri slägghammare


Gnistfria släggare i västerläge används i miljöer där brännbart damm eller brandfarliga vätskor, gaser eller ångor finns. Dessa hammare har ett gummigjutet fjäderstålhandtag för att absorbera kraften från en stöt och motstå överslag utan att spricka eller gå sönder. De kommer wi...ett brett beryllium-kopparlegering / kopparhuvud, som ger en maximal slagyta samtidigt som rörelsen balanseras. Dessa hammare finns i orange-grå ​​och orange-svarta handtagsfärger för snabb identifiering av verktyget i svagt upplysta områden. Läs mer

Filter
Tether kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellHuvudviktAnsiktsdiameterHantera färgHuvudets breddTotal längdHandtag DesignHantera materialHuvudfärgPris (ex moms)
A
24Z029
4 lb.1.875 "Svart1.875 "12 "IndestructibleVulkaniserat gummi och stålHej Vis Orange2 238 SEK
B
23X844
5 lb.2"Orange / grå2"34.5 "ErgonomiskGlasfiberNatural4 199 SEK
C
24Z037
8 lb.2.25 "Svart2.25 "24 "IndestructibleVulkaniserat gummi och stålHej Vis Orange4 737 SEK
C
24Z038
14 lb.2 11 / 16 "Svart2 11 / 16 "30 "IndestructibleVulkaniserat gummi och stålHej Vis Orange8 268 SEK

Gnistfri slägghammare

Icke-gnistrande hammare västerut är utformade för att driva kilar och stolpar, samt utföra tunga rivningsjobb på byggarbetsplatser, gruvor och brandräddningstjänster. Dessa hammare har ett övergjutet fjäderstålhandtag i gummi för att absorbera en kraft som stöter och tål överslag utan att spricka eller bryta. De icke-gnistrande attributen gör dessa enheter till ett idealiskt val för arbete på mycket brandfarliga platser; som oljeraffinaderier eller gasanläggningar. Dessa sleggar är dessutom utrustade med en beryllium-kopparlegering / kopparhuvud som ger ett maximalt slagområde samtidigt som rörelsen balanseras. Välj från ett brett utbud av dessa icke-gnistrande släggar, tillgängliga i orange-grå ​​och orange-svart handtag färger på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • När handtaget svängs och träffar föremålet överförs kraften från stöten från handtaget till huvudet, vilket gör det användbart för att krossa betong eller forma metall.
  • Det långa handtaget ger extra hävstång och kontroll, medan det icke-järnmetalliska huvudet förhindrar gnistor under slag.

Vanliga frågor

Vad är användningen av vulkaniserat gummi?

Det vulkaniserade gummit erbjuder utmärkta stötdämpande egenskaper samtidigt som det motstår höga stötkrafter och nötning som orsakas av att hammarhuvudet slår mot olika ytor. Det flexibla materialet förbättrar hållbarheten och ger utmärkt slitstyrka i kombination med stål.

Varför anses ett glasfiberhandtag vara bättre än ett trähandtag?

Ett glasfiberhandtag ger mer styvhet och har längre hållbarhet än vanliga trähandtag. Dessutom är den opåverkad av svamp, termiter eller torrröta.

Vad är fördelen med ett räfflat grepp?

Handtaget har ett räfflat grepp som har upphöjda åsar eller stötar längs ytan. Dessa åsar ger ett säkert och bekvämt grepp, vilket ger ett bättre grepp om hammaren samtidigt som du minskar tröttheten under hammaren.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?