SECURALL PRODUCTS M6400 Series Type 4 Explosive Magasinskåp


Filter
Ansökan: Inomhus / Utomhus , Djup: 8 ft. , Höjd: 100 " , Typ: 4 , Bredd: 34 ft.
StilModellFire Märk
A
M6400T4I/O-FR2
2 hrs.
RFQ
A
M6400T4I/O
Nej
RFQ

M6400 Series Type 4 Explosive Magasinskåp

SECURALL M6400 Series Typ 4 explosiva magasinskåp är idealiska för förvaring av låga explosiva ämnen. De har stålkonstruktion och är alla väder-, stöld- och brandsäkra. Dessa enheter är utrustade med två huvor för hänglås (på dörren) för att förhindra manipulering och stöld. De kommer med lyftöglor för rörlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?