SENSIT Ersättningssensor


Filter
StilModellKänner avUpplösningSensorområdeTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
375-COAF-SN
KOLMONOXID1 ppm0 till 2000 ppm-22 grader till 122 grader F, -30 grader till 50 grader C.2 669 SEK
B
375-H2SA1-SN
Vätesulfid1 ppm0 till 100 ppm-22 grader till 122 grader F, -30 grader till 50 grader C.2 669 SEK
C
375-2611-01
Metan10 ppm0 till 100% LEL-4 grader till 104 grader F, -20 grader till 40 grader C.801 SEK
D
884-CGI09
Metan0.00105 till 100% V / V-22 grader till 122 grader F, -30 grader till 50 grader C.4 379 SEK
E
375-S + 40X-01-SN
Syrgas0.1% volym / volym0 till 25%-22 grader till 122 grader F, -30 grader till 50 grader C.2 669 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?