SHARKBITE Tryckregulator, för vatten, EB-75-serien


Filter
Kroppsmaterial: Strykjärn , Kopplingstyp: NPT , Höjd: 4.375 " , Längd: 3 49 / 64 " , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Tryckjusteringsområde: 10 till 70 psi
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
22999-0045
1 / 2 "1 / 2 "578 SEK
B
23000-0045
3 / 4 "3 / 4 "561 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?