APPROVED VENDOR Reducerande utslagsplats, klass 150, galvaniserat formbart järn


Filter
Kroppsmaterial: Galvaniserat smidbart järn , Kopplingstyp: FNPT , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F.
StilModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris (ex moms)
A
5P863
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1/2" x 1 "150 psi-
RFQ
B
5P862
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 1/2 "150 psi140 SEK
B
5P868
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 1-1 / 4 "150 psi204 SEK
B
5P860
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 1 "150 psi-
RFQ
A
5P859
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 1/2 "150 psi128 SEK
B
5P856
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 1/2" x 1/2 "150 psi-
RFQ
B
5P854
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-
RFQ
B
5P852
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi84 SEK
C
2WJ39
150300 psi @ 150 grader F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
RFQ
C
2WJ36
150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi857 SEK
C
2WJ29
150300 psi @ 150 grader F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
RFQ
B
5P871
150300 psi @ 150 grader F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "150 psi347 SEK
B
5P864
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1 "150 psi80 SEK
B
5P861
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 3/4 "150 psi169 SEK
B
5P865
150300 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "150 psi203 SEK
B
5P853
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-
RFQ
B
5P850
150300 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
RFQ
C
2WJ37
150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi715 SEK
C
2WJ30
150300 psi @ 150 grader F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi2 014 SEK
B
5P855
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 1/2" x 3/4 "150 psi58 SEK
B
5P870
150300 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "150 psi266 SEK
D
5XTJ9
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "300 psi344 SEK
D
5PAK4
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 2" x 1 "300 psi-
RFQ
D
5PAK7
3001000 psi @ 150 grader F WOG3 "x 3" x 2 "300 psi2 378 SEK
D
5PAK6
3001000 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "300 psi1 054 SEK
D
5XTJ8
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 3/4 "300 psi172 SEK
D
5PAK5
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi-
RFQ
D
5XTJ6
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi216 SEK
D
5PAK2
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 2" x 3/4 "300 psi910 SEK
D
5XTK0
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "300 psi-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?