SHAW PLUGS Bypass mekaniska expansionspluggar, 0 till 1 tum


Shaw Bypass mekaniska expansionspluggar eliminerar tryck från vätskan för att tillåta förändring eller expansion av ett tillstånd från vätska till ånga. De används som lågtryckstätningar i cirkulära öppningar, vilket leder bort vattenflödet i rör.

Filter
StilModellInuti Dia.nominell storlekMax. LufttryckTypMaterialBody MaterialHantera materialPris (ex moms)
A
53096
0.48" till 0.528"1 / 2 "Upp till 10 psiVentilerad Turn-TiteNeopren gummiFörzinkat stålMässing4 535 SEK
A
53001
0.937" till 1.031"1"Upp till 10 psiVentilerad Turn-TiteNeopren gummiFörzinkat stålMässing1 734 SEK

Arbetsmekanism

  • Pluggventilen roterar mellan stängt och öppet läge för att skydda båda tätningarna från flödeskanalen.
  • För att förhindra slitage eller nötning finns det ingen kontakt mellan kropp och tätningar när ventilen är öppen.
  • Den expanderar på kroppssätet när ventilen är stängd.

Funktioner

  • Shaw Bypass mekaniska expansionspluggar (53096 och 53001 modeller) har ett Turn-Tite T-handtag för att ge exceptionellt grepp för att fästa dem i hålet.
  • De har ett mässingshandtag och en zinkpläterad stålkropp med neoprengummi för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001

Vanliga frågor

Vilket är det maximala lufttrycket som dessa pluggar kan hantera?

De klarar ett maximalt lufttryck på 10 psi.

Vad är skillnaden mellan Turn-Tite- och Snap-Tite-handtag?

Turn-Tite expansionspluggar kan täta hål säkrare jämfört med Snap-Tite handtagspluggar.

Vad är innerdiametern på hålen i dessa pluggar?

De har hål med diametrar från 0.48 tum till 1.031 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?