Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 53001 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 1 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PUU 14M040

SHAW PLUGS 53001 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 1 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AA6PUU Modell: 53001Korsreferens: 14M040
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
1 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.0.937" till 1.031"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 10 psi
Max. Diameter1.049 "
Min. Dia.. 937 "
nominell storlek1"
TypVentilerad Turn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.nominell storlekMax. LufttryckTypMaterialBody MaterialHantera materialPris
SHAW PLUGS 53096 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PUT 14M039 530960.48" till 0.528"1 / 2 "Upp till 10 psiVentilerad Turn-TiteNeopren gummiFörzinkat stålMässing4 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 53001 Mekanisk expansionsplugg, ventilerad, 1 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi
1 734 kr /enhet