SHAW PLUGS Marine Snap-Tite mekaniska expansionspluggar i rostfritt stål, 0 till 1 tum


Shaw Snap-Tite mekaniska expansionspluggar är designade för att skapa en lågtryckstätning i cirkulära öppningar. De hjälper till att reparera och testa vatten-, avlopps- och VVS-system.

Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Kön: Unisex
StilModellnominell storlekMin. Dia.Max. DiameterMax. MottryckTypMaterialPris (ex moms)
A
51403
1 / 2 "---Snap-TiteRostfritt stål, neoprengummi422 SEK
A
51407
3 / 4 "---Snap-TiteRostfritt stål, neoprengummi495 SEK
A
51401
3 / 8 "0.38 "0.405 "25 fot av huvudetSnap-TiteNeorengummi, rostfritt stål372 SEK
A
51405
5 / 8 "0.61 "0.675 "25 fot av huvudetSnap-TiteMässing, neoprengummi, rostfritt stål429 SEK
A
51409
7 / 8 "---Snap-TiteRostfritt stål, neoprengummi551 SEK
A
51402
7 / 16 "0.41 "0.4725 "25 fot av huvudetSnap-TiteMässing, neoprengummi, rostfritt stål376 SEK
A
51406
11 / 16 "0.66 "0.7425 "25 fot av huvudetSnap-TiteMässing, neoprengummi, rostfritt stål453 SEK
A
51408
13 / 16 "0.78 "0.8775 "25 fot av huvudetSnap-TiteMässing, neoprengummi, rostfritt stål511 SEK
A
51410
31 / 32 "0.94 "1.046 "25 fot av huvudetSnap-TiteMässing, neoprengummi, rostfritt stål568 SEK

Arbetsmekanism

  • Genom att vrida på kamhandtaget kan du utöka tätningen.
  • Tryck ner handtaget för att stänga röröppningarna.

Funktioner

  • Dessa pluggar har konstruktion i rostfritt stål och är designade för rör med inre diametrar från 0 till 1 tum.
  • De har en tätning av neoprengummit som absorberar stötar och skyddar mot inträngning av vatten och damm.
  • Snap-Tite-designen tillåter användning där snabb anslutning och frånkoppling krävs.

Vanliga frågor

Vilket är det maximala mottrycket som dessa pluggar kan hålla?

De kan hålla ett maximalt mottryck på 25 fot av huvudet.

Vad är luftmottryck?

Luftmottryck är hur mycket tryck en plugg kan motstå utan att röra sig.

Vilka diametrar kommer dessa mekaniska expansionspluggar i?

De finns i ett diameterintervall på 0.405 till 1.046 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?