MORSE DRUM 81-serien Trumspotter


Morse Drum 81 Series trumspotters är lämpliga för att flytta eller palletera fat. De är lämpliga i lager och tillverkningsanläggningar.

Filter
Kapacitet: 800 Ibs , Drum Dia.: 22 "till 23.5" , Trumstorlek: 55 gal. , Trumtyp: kantad , Avsluta: Bead Blast , Betyg: Grade 304 , Höjd: 47.25 " , Längd: 34 "till 36" , Pallstorlek: 6" , Gnistbeständig: Ja , Hjulmaterial: polyolefin
StilModellMaterialPris (ex moms)
A
81
Kolstål23 641 SEK
B
81-SS
Rostfritt stål63 814 SEK
A
81M
Stål-
RFQ

Funktioner

  • Drumspotters i Morse Drum 81-serien kan hantera kantade stål-, fiber- och plastfat.
  • De har en bärförmåga på 800 lb.
  • Dessa Morse Drum splitters är utrustade med motvikter för stabilitet.

Vanliga frågor

Kan trumhanteringsutrustning användas med automatiska produktionslinjer?

Ja, de kan användas med automatiska produktionslinjer eller transportörer.

Kan dessa Morse Drum splitters användas av en enda person?

Ja, de är designade för att användas av en enda person.

Vilka är fördelarna med att använda trumhanteringsutrustning?

Att använda trumhanteringsutrustning ökar säkerheten på arbetsplatsen, förbättrar effektiviteten, minskar manuellt arbete, minimerar produktspill och förhindrar skador på fat.

Hur väljer jag rätt spotter för mina behov?

Tänk på faktorer som typen och storleken på trummor du hanterar, viktkapacitetskrav, manövrerbarhet och utrymmesbegränsningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?