SHAW PLUGS Snap-Tite mekaniska expansionspluggar, 0 till 1 tum


Shaw Snap-Tite mekaniska expansionspluggar ger lågtryckstätningar i cirkulära öppningar och rörledningar för plätering och målning samt underhålls- och testapplikationer. Dessa expansionspluggar har inga gängor och installeras i rören genom att bara trycka in pluggen i öppningen. T Hantera expansionspluggar är också lämpliga för applikationer som kräver exakt tätning....Läs mer

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris (ex moms)
A
51011
1"0.969" till 1.07"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite417 SEK
A
51003
1 / 2 "0.468" till 0.515"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite344 SEK
A
51007
3 / 4 "0.719" till 0.791"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite538 SEK
A
51001
3 / 8 "0.375" till 0.413"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite307 SEK
A
51005
5 / 8 "0.612" till 0.673"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite446 SEK
A
51009
7 / 8 "0.85" till 0.935"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite558 SEK
A
51002
7 / 16 "0.406" till 0.447"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite339 SEK
B
51404
9 / 16 "0.55" till 0.605"Upp till 10 psiNeopren gummiRostfritt stålRostfritt stålSnap-Tite424 SEK
A
51004
9 / 16 "0.55" till 0.605"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite403 SEK
A
51006
11 / 16 "0.656" till 0.722"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite453 SEK
A
51008
13 / 16 "0.781" till 0.86"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite509 SEK
A
51010
31 / 32 "0.937" till 1.03"Upp till 10 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingSnap-Tite566 SEK

Funktioner

  • Dessa mekaniska expansionspluggar har en zinkpläterad stålkonstruktion för att förhindra att pluggen skadas/deformeras under högt tryck och upprepad användning.
  • De har en neopren tätande ände för att greppa insidan av röret säkert, vilket säkerställer en läckagetät tätning.
  • Dessa pluggar har ett mekaniskt handtag för att låsa/täta pluggen efter installation i röret.

Vanliga frågor

Hur installerar man Shaw Snap-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar har en gängfri design och trycks direkt in i hålet som tillfälligt måste tätas för lågtrycksuppgifter. När pluggen väl är inuti, aktiveras spaken för att låsa expansionspluggen på plats.

Hur tar man bort/kopplar ur Shaw Snap-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar kan kopplas ur genom att dra i spaken som frigör expansionspluggen och låter användaren öppna det förseglade röret omedelbart.

Vad är det maximala stödda lufttrycket av Snap-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa pluggar kan hantera upp till 10 psi lufttryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?