SHEPHERD CASTER Svänghjul med bromsar


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Låstyp: Totalt lås , Icke-märkning: Ja , Raceway: Dubbel boll , Hjuldiameter: 3"
StilModellStam Dia.Broms typHjulmaterialStamlängdStammtypTemp. RäckviddTråd storlekHjullagerPris (ex moms)
A
PGT30447ZN-TPU21 (BG)
1-5/8" - 1-11/16"Totalt låspolyuretan2.5 "expanderande-45 grader till 180 grader F.1 / 2-13Precisionsboll721 SEK
B
POM30637BC-VPR33 (CK) B.
3/8 "-16Ansiktskontaktpolyuretan3 / 4 "Gängad-45 grader till 180 grader F.3 / 8-16Precisionsboll60 SEK
C
POM30637BC-NPRB
3/8 "-16AnsiktskontaktNeopren3 / 4 "Gängad-35 grader till 175 grader F.3 / 8-16Precisionsboll59 SEK
D
PRE30605ZN-TPR-B
3/8 "-16SidoknipTermoplastiskt gummi1.5 "Gängad-45 grader till 180 grader F.3 / 8-16Enkel144 SEK
E
POM30223BC-VPR33 (CK) B.
7 / 16 "Ansiktskontaktpolyuretan7 / 8 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.-Precisionsboll53 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?