Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Svänghjul med broms 3 tum 110 Lb | AC8XMR 3ENV4

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Svänghjul med broms 3 tum 110 Lb

Finns i lager
Artikel: AC8XMR Modell: POM30223BC-VPR33(CK)BKorsreferens: 3ENV4
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
53SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med broms
Broms typAnsiktskontakt
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishFörkromad
Ladda betyg120 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden3.875 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.7 / 16 "
Stamlängd7 / 8 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.Broms typHjulmaterialStamlängdStammtypTemp. RäckviddTråd storlekHjullagerPris
SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Svänghjul med broms 3 tum 110 Lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3/8 "-16AnsiktskontaktNeopren3 / 4 "Gängad-35 grader till 175 grader F.3 / 8-16Precisionsboll59SEK
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Svänghjul med broms 3 tum 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B.3/8 "-16Ansiktskontaktpolyuretan3 / 4 "Gängad-45 grader till 180 grader F.3 / 8-16Precisionsboll60SEK
SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Vridbar spindelhjul med broms 110 Lb grå | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3/8 "-16SidoknipTermoplastiskt gummi1.5 "Gängad-45 grader till 180 grader F.3 / 8-16Enkel144SEK
SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Svängbart spindelhjul med broms 250lb. Blå | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Totalt låspolyuretan2.5 "expanderande-45 grader till 180 grader F.1 / 2-13Precisionsboll721SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Svänghjul med broms 3 tum 110 Lb
53SEK /enhet