SHURTAPE Flatback maskeringstejp


Filter
Vidhäftningsstyrka: 86 oz / tum , Lim: Termoplastiskt gummi (syntetiskt, inget lösningsmedel) , Färg: Kraft , Längd: Ner till 55m , Material: Syntetiskt gummi , Prestandatemp.: 60 grader till 150 grader F. , Form: Kontinuerlig rulle , Brottgräns: 33 pund / tum , Tjocklek: 6.1 mil.
StilModellBreddPris (ex moms)
A
FP 097
4"4 077 SEK
A
FP 097
48mm4 394 SEK
B
FP 097
72mm4 573 SEK

Flatback maskeringstejp

Shurtape flat-back maskeringstejp används för tätning av hand- och maskinkartonger samt för skarvning av kablar och ledningar. Dessa FDA-kompatibla tejp har ett aggressivt lim med en robust, men ändå flexibel kraftunderlag för hög tvärriktningsstyrka. De är också motståndskraftiga mot krullning, nötning och vatten och finns i 48, 72 och 101.6 mm breda varianter.
Vi erbjuder också Shurtape folieband med ett tryckkänsligt akryllim idealiskt för applikationer med icke-reaktiva bindningskrav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?