SHURTAPE Folietape


Filter
Färg: Silver , Form: Kontinuerlig rulle
StilModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddDiameterLängdMaterialPrestanda Temp.Pris (ex moms)
A
AF 984
--------391 SEK
B
SF 686
--------1 131 SEK
C
AF 975CT
4 mil.64 oz / tumAkryl72mm5.25 "Ner till 46mDödmjuk aluminiumfolie-20 grader till 260 grader F.419 SEK
D
AF 975CT
4 mil.64 oz / tumAkryl48mm5.25 "Ner till 46mDödmjuk aluminiumfolie-20 grader till 260 grader F.295 SEK
E
AF 100
6.8 mil.70 oz / tumAkryl2.5 "2.5 "60yd.aluminiumfolie-20 grader till 260 grader F.568 SEK
F
SF 685
17 mil.255 oz / tumButylgummi3"3"100ft.Aluminiumfolie, målbar-20 grader till 200 grader F.1 079 SEK

Folietape

Shurtape UL-listade / tryckta aluminiumfolieband är idealiska för tätning av fogar, anslutningar och sömmar på styva glasfiberkanaler och flexibla luftkanaler. Dessa folieband är enkla att använda och ger förbättrad stabilitet, även under extrema temperaturvariationer. Välj mellan ett brett utbud av dessa tejp som finns i alternativen 48 mm, 72 mm, 2.5 tum och 3 tum.
För rörinstallationer under och över marken erbjuder vi också Shurtape rörtätningsband som ger ytterligare skydd mot bakterie- och svamptillväxt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?