SHURTAPE Gaffersband


Filter
Vidhäftningsstyrka: 75 oz / tum , Lim: Gummi , Betyg: Industri , Längd: Ner till 50m , Form: Kontinuerlig rulle , Brottgräns: 50 pund / tum , Tjocklek: 10.75 mil. , Typ: Gaffers tejp
StilModellFärgDiameterMaterialPrestanda Temp.BreddPris (ex moms)
A
P-628
Svart6.068 "Belagd tyg50 grader till 180 grader F.24mm16 055 SEK
B
P-628
Svart6.083 "Vinylbelagd tyg50 grader till 180 grader F.72mm13 026 SEK
C
P-628
Brun6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 180 grader F.48mm-
RFQ
D
P-628
Grå6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 180 grader F.48mm12 306 SEK
A
P-628
Grön6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 180 grader F.48mm13 536 SEK
E
P-628
Red6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 200 grader F.48mm14 533 SEK
F
P-628
White6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 200 grader F.48mm13 536 SEK
A
P-628
Gul6.071 "Belagd tyg50 grader till 180 grader F.48mm13 539 SEK

Gaffersband

Shurtape Gaffers band används för buntning och tejpning av ledningar, sladdar, lampor eller rekvisita inom audio / visual, tv, fotografi, mässor, konvention, gästfrihet, teater & filmindustri. Dessa enheter har en vinylduk med starkt lim för att ge utmärkt draghållfasthet, maximal värmebeständighet och lätt avlägsnande utan att skada eller lämna limrester. De lättrivna tejpen i matt yta förhindrar reflektion av ljus och anpassar sig lätt till ett typiskt scengolv för att undvika snubblar och behålla atmosfärens estetiska utseende. Välj mellan ett brett utbud av dessa Gaffers band av industriell kvalitet som finns i 24, 48 och 72 mm breda varianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?