SHURTAPE P- 628 Gaffertape 48mm x 50m Gul PK24 | AH9PTH 40TT90

SHURTAPE P- 628 Gaffers Tejp 48mm x 50m Gul PK24

Finns i lager
Artikel: AH9PTH Modell: P- 628Korsreferens: 40TT90

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffers tejp
Vidhäftningsstyrka75 oz / tum
AdhesivGummi
FärgGul
Diameter6.071 "
GradeIndustri
LängdNer till 50m
MaterialBelagd tyg
Prestanda Temp.50 grader till 180 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet50 pund / tum
Tjocklek10.75 mil.
TypGaffers tejp
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.511
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)31.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterMaterialPrestanda Temp.BreddPris
SHURTAPE P- 628 Gaffertape 50m x 72mm Svart Pk16 | AG9PVN 21GX98 P-628Svart6.083 "Vinylbelagd tyg50 grader till 180 grader F.72mm13 026 kr
SHURTAPE P- 628 Gaffertape 50m x 48mm Brun PK24 | AG9PVP 21GX99 P-628Brun6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 180 grader F.48mm-
RFQ
SHURTAPE P- 628 Gaffertape 50m x 48mm Grå PK24 | AG9PVQ 21GY01 P-628Grå6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 180 grader F.48mm12 306 kr
SHURTAPE P- 628 Gaffertape 50m x 48mm Grön PK24 | AG9PVR 21GY02 P-628Grön6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 180 grader F.48mm13 536 kr
SHURTAPE P- 628 Gaffertape 50m x 48mm Röd PK24 | AG9PVT 21GY03 P-628Red6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 200 grader F.48mm14 533 kr
SHURTAPE P- 628 Gaffertape 50m x 48mm Vit PK24 | AG9PVU 21GY04 P-628White6.071 "Vinylbelagd tyg50 grader till 200 grader F.48mm13 536 kr
SHURTAPE P- 628 Gaffertape 24mm x 50m Svart PK48 | AH9PTG 40TT89 P-628Svart6.068 "Belagd tyg50 grader till 180 grader F.24mm16 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE P- 628 Gaffers Tejp 48mm x 50m Gul PK24
13 539 kr /enhet