SIEMENS Påskruvade brytare, LD-ram


Filter
AIC-betyg: 150kAIC @ 480V , Ramtyp: CLD , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
CLD63B500
500A-
RFQ
B
CLD63B600
600A57 279 SEK

Påskruvade brytare, LD-ram

Strömbrytare i Siemens CLD-serien skyddar elektrisk utrustning mot kortslutning och överbelastning. De har en termisk-magnetisk utlösningsenhet som tillåter omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd. De är integrerade med bultmontering för att minska installationstiden och är lämpliga för grenmatningsapplikationer. Dessa UL-listade brytare har en 3-polig design och levererar en hög avbrottskapacitet på 150kA vid 480VAC. Dessa LD-rambrytare (med strömvärden varierande från 225A till 400A) finns på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?