SIEMENS Bult på brytare, HJD / HJXD-serien


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: HJD , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
HJD63B200
200A38 264 SEK
A
HJD63B225
225A27 140 SEK
B
HJD63B250
250A38 264 SEK
A
HJD63B300
300A38 264 SEK
B
HJD63B350
350A38 264 SEK
C
HJD63F400
400A35 369 SEK
D
HJXD63S400A
400A26 902 SEK
A
HJD63B400
400A38 264 SEK

Bult på brytare, HJD / HJXD-serien

Siemens strömbrytare är konstruerade för användning med kraftfördelningssystem för att öppna en krets under kortslutnings- eller överbelastningsförhållanden. Dessa UL-listade brytare har en termomagnetisk tripp för att ge långvarigt och omedelbart strömbegränsande skydd. Det gjutna fodralet för dessa enheter håller de strömförande komponenterna, utlösningsanordningarna och mekanismerna integrerade i ett trångt utrymme. De har dessutom en monterbar konstruktion för enkel installation i paneler eller växlar i både horisontell och vertikal riktning. Välj från ett brett utbud av dessa HJD / HJXD-seriebrytare tillgängliga med en maximal strömstyrka på 125A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?