Nätaggregat

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

DC till DC-omvandlare, 10-30 VDC-ingång, 10 VDC-utgång, 0.5A, 5W, plasthus
Punkt: CV6NXZ
Artikelnummer : 859-802
1 400 SEK /enhet
Se detaljer
DC till DC-omvandlare, 18-75 VDC-ingång, 12 VDC-utgång, 5A, 60W, plasthus
Punkt: CV7GCT
Artikelnummer : PSP12-DC24-5
2 383 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kraft, 100 till 240 VAC, Enkel, 24 VDC, 100W, 4.5, Panel
Punkt: CU2CLR
Artikelnummer : ABLP1A24045
1 995 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Locking Receptacle, L6-30R, 30 A, 250V AC, White, 2 Poles
Punkt: CR4FZE
Artikelnummer : HBL2626ST
1 260 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Uttag, dekorationsduplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, elfenben, 2 stolpar, skruvterminaler
Punkt: CR9HRV
Artikelnummer : T8380-I
1 725 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Uttag, duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, vit, 2 poler, skruvterminaler
Punkt: CP8XVN
Artikelnummer : CBRS15WWR
125 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Uttag, Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Vit, 2 poler, Modularkabel
Punkt: CR9HXM
Artikelnummer : M8300-HW
277 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 50
Uttag, Quad, 5-20R, 20 A, 125V AC, Elfenben, 2 poler, skruvterminaler, Standard Resist
Punkt: CP8XXG
Artikelnummer : 21254I
624 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Uttag, Enkel, 5-30R, 30 A, 125V AC, Svart, 2 poler, Skruvterminaler, Std Resist
Punkt: CP8XXY
Artikelnummer : 9530FR
502 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Switchande strömförsörjning, 12 VDC vid 4.2A/50W, 100-240 VAC nominell ingång, 1-fas, medföljande
Punkt: CV7VRZ
Artikelnummer : PSS12-050-S
313 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Switchande strömförsörjning, 24 VDC vid 2.2A/50W, 100-240 VAC nominell ingång, 1-fas, medföljande
Punkt: CV7VTE
Artikelnummer : PSS24-050-S
313 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Switchande strömförsörjning, 24 VDC vid 5A/120W, 120/240 VAC nominell ingång, 1-fas, medföljande
Punkt: CV7VTK
Artikelnummer : PSV24-120S
1 254 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...7475

Nätaggregat

Strömförsörjning är elektroniska enheter som omvandlar elektrisk energi från en strömkälla (uttag eller batteri) till en lämplig form för att driva andra elektroniska enheter. De ger den nödvändiga spänningen, strömmen och frekvensen som krävs av belastningen, vilket säkerställer korrekt och stabil drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?