SIEMENS Gjutna fallbrytare, NEG-serien


Filter
AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , Ramtyp: NEG , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
NEG3B015L
15A9 943 SEK
A
NEG3B020L
20A9 943 SEK
A
NEG3B025L
25A9 943 SEK
A
NEG3B030L
30A9 943 SEK
A
NEG3B040L
40A9 943 SEK
A
NEG3B045L
45A-
RFQ
A
NEG3B050L
50A9 943 SEK
A
NEG3B060L
60A-
RFQ
A
NEG3B070L
70A12 025 SEK
A
NEG3B080L
80A12 094 SEK
A
NEG3B090L
90A-
RFQ
A
NEG3B100L
100A-
RFQ
A
NEG3B125L
125A-
RFQ

Gjutna fallbrytare, NEG-serien

Siemens NEG-seriebrytare är perfekta för växlar, strömfördelningspaneler och höljen för överbelastningsskydd. De har en termomagnetisk, icke-utbytbar utlösning som åsidosätter milda överbelastningar samtidigt som de reagerar direkt på svåra strömspikar för maximalt strömbegränsande skydd. De har matning genom anslutning och laddningsterminaler för att underlätta installationen och säker ledningskonfiguration. Dessa brytare har en maximal avbrottskapacitet på 35 kA vid 480 V och är idealiska för applikationer med omvänd matning. Brytare i NEG-serien finns i nuvarande betyg från 15A till 125A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?